ZENNIO - DIMinBOX DX2. Universaler Dimm-Aktor. 2 Kanäle x 310W oder 1 Kanal x 600W.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZDI-DBDX2
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Anzahl der Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080790767
Sonepar Artikelnummer
121400930
Hersteller Artikelnummer
ZDI-DBDX2
Hersteller Typ
ZDI-DBDX2
Hersteller Artikel Nr.:
ZDI-DBDX2
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Anzahl der Ausgänge:
2
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Mit Busankopplung:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
400 .. 600 W
Lastart:
universal und LED Retrofit
Spannung:
110 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
67 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.210 kg


