Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - Distanzring für Flat 55 RGB und Tecla 55 RGB - 1 mm

kopierenkopieren
ZENNIO - Distanzring für Flat 55 RGB und Tecla 55 RGB - 1 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZACLEVEL1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8435740195693

Sonepar Artikelnummer

121415180

Hersteller Artikelnummer

ZACLEVEL1

Hersteller Typ

ZACLEVEL1

Hersteller Artikel Nr.:

ZACLEVEL1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.005 kg

Distanzring für Flat 55 RGB und Tecla 55 RGB - 1 mm