Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - Ethernet-Adapter für Z50.

kopierenkopieren
ZENNIO - Ethernet-Adapter für Z50.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZACETH

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anwendung - Ethernet

  • Anschlussart vorne - sonstige

  • Anzahl der Steckverbinder vorne - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080797667

Sonepar Artikelnummer

121415182

Hersteller Artikelnummer

ZACETH

Hersteller Typ

ZACETH

Hersteller Artikel Nr.:

ZACETH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anwendung:

Ethernet

Anschlussart vorne:

sonstige

Anzahl der Steckverbinder vorne:

1

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Anschlussart hinten:

sonstige

Anzahl der Steckverbinder hinten:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

Ethernet-Adapter für Z50.