ZENNIO - FANinBOX 230V 1CH. Controller f. Deckenventilatoren 3-Stufen @230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCLFB230C1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Stufen - 4
Mit Ein-/Ausschalter - Ja
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080789846
Sonepar Artikelnummer
121400909
Hersteller Artikelnummer
ZCLFB230C1
Hersteller Typ
ZCLFB230C1
Hersteller Artikel Nr.:
ZCLFB230C1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Stufen:
4
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Höhe:
90 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.109 kg


