ZENNIO - Flat Display v2. Kapazitiver Taster mit Display und Feuchtigkeitssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVIFDV2
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 1
Leistungsaufnahme - 0.4089 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080802026
Sonepar Artikelnummer
121400256
Hersteller Artikelnummer
ZVIFDV2
Hersteller Typ
ZVIFDV2
Hersteller Artikel Nr.:
ZVIFDV2
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
1
Leistungsaufnahme:
0.4089 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Glas
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
24.2 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.091 kg


