ZENNIO - Flat RGB 1. Kapazitiver Taster-1 Taste-Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVIFR1A
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 1
Farbe - anthrazit
Bussystem KNX Secure - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080814579
Sonepar Artikelnummer
121400260
Hersteller Artikelnummer
ZVIFR1A
Hersteller Typ
ZVIFR1A
Hersteller Artikel Nr.:
ZVIFR1A
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
1
Farbe:
anthrazit
Bussystem KNX Secure:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.36 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Glas
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
27.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.088 kg


