ZENNIO - Flat RGB 4. Kapazitiver Taster-4 Tasten-Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVIFR4S
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 4
Farbe - Silber
Bussystem KNX Secure - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080814685
Sonepar Artikelnummer
121400275
Hersteller Artikelnummer
ZVIFR4S
Hersteller Typ
ZVIFR4S
Hersteller Artikel Nr.:
ZVIFR4S
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
4
Farbe:
Silber
Bussystem KNX Secure:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Glas
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
27.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.088 kg


