ZENNIO - Flat RGB 55 Display. Kapazitiver Taster mit Display - Custom Design (Rahmen nich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVIFR55D
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 1
Bussystem KNX Secure - Ja
Leistungsaufnahme - 0.4089 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080815019
Sonepar Artikelnummer
121414968
Hersteller Artikelnummer
ZVIFR55D
Hersteller Typ
ZVIFR55D
Hersteller Artikel Nr.:
ZVIFR55D
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
1
Bussystem KNX Secure:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.4089 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Glas
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
27.7 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.049 kg


