ZENNIO - Flat RGB 55 X1. Kapazitiver Taster 55x55 - 1 Taste-Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVIFR55X1W
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 1
Farbe - weiß
Bussystem KNX Secure - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080815057
Sonepar Artikelnummer
121400299
Hersteller Artikelnummer
ZVIFR55X1W
Hersteller Typ
ZVIFR55X1W
Hersteller Artikel Nr.:
ZVIFR55X1W
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
1
Farbe:
weiß
Bussystem KNX Secure:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.42 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Glas
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
27.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.061 kg


