ZENNIO - Flat RGB 55 X2. Kapazitiver Taster 55x55-2 Tasten-Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVIFR55X2W
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 2
Farbe - weiß
Bussystem KNX Secure - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080815101
Sonepar Artikelnummer
121400306
Hersteller Artikelnummer
ZVIFR55X2W
Hersteller Typ
ZVIFR55X2W
Hersteller Artikel Nr.:
ZVIFR55X2W
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
2
Farbe:
weiß
Bussystem KNX Secure:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.48 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Glas
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
27.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.061 kg


