ZENNIO - Flat RGB 55 X6. Kapazitiver Taster 55x55-6 Tasten-Mokka

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVIFR55X6M
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 6
Farbe - braun
Bussystem KNX Secure - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740191909
Sonepar Artikelnummer
121400322
Hersteller Artikelnummer
ZVIFR55X6M
Hersteller Typ
ZVIFR55X6M
Hersteller Artikel Nr.:
ZVIFR55X6M
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
6
Farbe:
braun
Bussystem KNX Secure:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.72 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Glas
RAL-Nummer (ähnlich):
7006
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
27.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.061 kg


