ZENNIO - Flat RGB 6. Kapazitiver Taster-6 Tasten-Champagne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVIFR6C
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 6
Bussystem KNX Secure - Ja
Leistungsaufnahme - 0.6 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080814753
Sonepar Artikelnummer
121400284
Hersteller Artikelnummer
ZVIFR6C
Hersteller Typ
ZVIFR6C
Hersteller Artikel Nr.:
ZVIFR6C
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
6
Bussystem KNX Secure:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Glas
RAL-Nummer (ähnlich):
1035
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
27.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.088 kg


