ZENNIO - Flat RGB 70 Display. Kapazitiver Taster mit Display-360° Personalisierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVIFR70DC360
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 1
Bussystem KNX Secure - Ja
Leistungsaufnahme - 0.4089 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740189852
Sonepar Artikelnummer
121400324
Hersteller Artikelnummer
ZVIFR70DC360
Hersteller Typ
ZVIFR70DC360
Hersteller Artikel Nr.:
ZVIFR70DC360
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
1
Bussystem KNX Secure:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.4089 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Glas
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
27.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.049 kg


