ZENNIO - Flat RGB 70 X4. Kapazitiver Taster 70x70-4 Taste-Mokka

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVIFR70X4M
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 4
Farbe - braun
Bussystem KNX Secure - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740191961
Sonepar Artikelnummer
121400345
Hersteller Artikelnummer
ZVIFR70X4M
Hersteller Typ
ZVIFR70X4M
Hersteller Artikel Nr.:
ZVIFR70X4M
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
4
Farbe:
braun
Bussystem KNX Secure:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Glas
RAL-Nummer (ähnlich):
7006
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
27.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.072 kg


