ZENNIO - Flat Sensato v2. KNX Feuchtigkeits- und Temperatursensor f. UP-Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSFSENV2W
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Feuchtigkeitssensor
Montageart - Unterputz
Leistungsaufnahme - 0.24 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080802002
Sonepar Artikelnummer
121400976
Hersteller Artikelnummer
ZSFSENV2W
Hersteller Typ
ZSFSENV2W
Hersteller Artikel Nr.:
ZSFSENV2W
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Feuchtigkeitssensor
Montageart:
Unterputz
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Analogeingang:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Schutzart (IP):
IP23
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.078 kg


