ZENNIO - Flat XL X10. Kapazitiver Taster - 10 buttons - Custom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVIFXLX10
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 10
Leistungsaufnahme - 0.6 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080802187
Sonepar Artikelnummer
121414963
Hersteller Artikelnummer
ZVIFXLX10
Hersteller Typ
ZVIFXLX10
Hersteller Artikel Nr.:
ZVIFXLX10
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
10
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Glas
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
28 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.128 kg


