ZENNIO - Flat XL X4. Kapazitiver Taster - 4 buttons - Custom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVIFXLX4
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 4
Leistungsaufnahme - 0.48 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080802033
Sonepar Artikelnummer
121414948
Hersteller Artikelnummer
ZVIFXLX4
Hersteller Typ
ZVIFXLX4
Hersteller Artikel Nr.:
ZVIFXLX4
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
4
Leistungsaufnahme:
0.48 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Glas
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
28 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.128 kg


