ZENNIO - Flat XL X6. Kapazitiver Taster - 6 buttons - Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVIFXLX6A
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 6
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080802095
Sonepar Artikelnummer
121414954
Hersteller Artikelnummer
ZVIFXLX6A
Hersteller Typ
ZVIFXLX6A
Hersteller Artikel Nr.:
ZVIFXLX6A
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
6
Farbe:
anthrazit
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Glas
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
28 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.205 kg


