ZENNIO - GetFace IP - Aufputz-Installation - Rahmen - 1 Modul (nur mit ZVP-BPLA1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVP-CB1M
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Zink
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080795915
Sonepar Artikelnummer
121415235
Hersteller Artikelnummer
ZVP-CB1M
Hersteller Typ
ZVP-CB1M
Hersteller Artikel Nr.:
ZVP-CB1M
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Zink
Farbe:
Zink
Montageart:
Unterputz
Breite:
106.5 mm
Höhe:
129.4 mm
Tiefe:
27.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.300 kg


