ZENNIO - GetFace IP - Aufputz-Installation - Rahmen - 1 Modul - Schwarz (nur mit ZVP-BPLA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVPCB1MB
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Zink
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080796592
Sonepar Artikelnummer
121415238
Hersteller Artikelnummer
ZVPCB1MB
Hersteller Typ
ZVPCB1MB
Hersteller Artikel Nr.:
ZVPCB1MB
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Zink
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
106.5 mm
Höhe:
129.4 mm
Tiefe:
27.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.300 kg


