ZENNIO - GetFace IP - Aufputz-Installation - Rahmen - 2 Module (nur mit ZVP-BPLA2 oder ZV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVP-CB2M
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Zink
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080795922
Sonepar Artikelnummer
121415236
Hersteller Artikelnummer
ZVP-CB2M
Hersteller Typ
ZVP-CB2M
Hersteller Artikel Nr.:
ZVP-CB2M
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Zink
Farbe:
Zink
Montageart:
Unterputz
Breite:
106.5 mm
Höhe:
234.1 mm
Tiefe:
27.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.630 kg


