ZENNIO - GetFace IP - Aufputz-Installation - Rahmen - 2 Module - Schwarz (nur mit ZVP-BPL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVPCB2MB
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Zink
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080796363
Sonepar Artikelnummer
121415239
Hersteller Artikelnummer
ZVPCB2MB
Hersteller Typ
ZVPCB2MB
Hersteller Artikel Nr.:
ZVPCB2MB
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Zink
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
106.5 mm
Höhe:
234.1 mm
Tiefe:
27.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.606 kg


