ZENNIO - GetFace IP - Aufputz-Installation - Rahmen - 3 Module - Schwarz (nur mit ZVP-BPL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVPCB3MB
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Zink
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080796615
Sonepar Artikelnummer
121415240
Hersteller Artikelnummer
ZVPCB3MB
Hersteller Typ
ZVPCB3MB
Hersteller Artikel Nr.:
ZVPCB3MB
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Zink
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
106.5 mm
Höhe:
338.8 mm
Tiefe:
27.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.772 kg


