ZENNIO - GetFace IP - Aufputz-Installation - Rückplatte - 1 Modul (nur mit ZVP-CB1M)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVP-BPLA1
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - schwarz
Montageart - Aufputz
Breite - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080795946
Sonepar Artikelnummer
121415241
Hersteller Artikelnummer
ZVP-BPLA1
Hersteller Typ
ZVP-BPLA1
Hersteller Artikel Nr.:
ZVP-BPLA1
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
105 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.210 kg


