ZENNIO - GetFace IP - Aufputz-Installation - Rückplatte - 2 Module (nur mit ZVP-CB2M)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVP-BPLA2
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - schwarz
Montageart - Aufputz
Breite - 105.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080795953
Sonepar Artikelnummer
121415242
Hersteller Artikelnummer
ZVP-BPLA2
Hersteller Typ
ZVP-BPLA2
Hersteller Artikel Nr.:
ZVP-BPLA2
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
105.4 mm
Höhe:
201 mm
Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.350 kg


