ZENNIO - GetFace IP - Aufputz-Installation - Rückplatte - 2(w) x 2(h) Module (nur mit ZVP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVP-BP2W2H
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - schwarz
Montageart - Aufputz
Breite - 212.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080795977
Sonepar Artikelnummer
121415244
Hersteller Artikelnummer
ZVP-BP2W2H
Hersteller Typ
ZVP-BP2W2H
Hersteller Artikel Nr.:
ZVP-BP2W2H
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
212.4 mm
Höhe:
201 mm
Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.750 kg


