ZENNIO - GetFace IP - Aufputz-Installation - Rückplatte - 2(w) x 3(h) Module (nur mit ZVP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVP-BP2W3H
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - schwarz
Montageart - Aufputz
Breite - 212.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080795984
Sonepar Artikelnummer
121415245
Hersteller Artikelnummer
ZVP-BP2W3H
Hersteller Typ
ZVP-BP2W3H
Hersteller Artikel Nr.:
ZVP-BP2W3H
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
212.4 mm
Höhe:
305.7 mm
Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.980 kg


