ZENNIO - GetFace IP - Aufputz-Installation - Rückplatte - 3 Module (nur mit ZVP-CB3M)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVP-BPLA3
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - schwarz
Montageart - Aufputz
Breite - 105.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080795960
Sonepar Artikelnummer
121415243
Hersteller Artikelnummer
ZVP-BPLA3
Hersteller Typ
ZVP-BPLA3
Hersteller Artikel Nr.:
ZVP-BPLA3
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
105.4 mm
Höhe:
305.7 mm
Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.480 kg


