ZENNIO - GetFace IP - Aufputz-Installation - Rückplatte - 3(w) x 3(h) Module (nur mit ZVP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVP-BP3W3H
Anzahl der Einheiten - 9
Farbe - schwarz
Montageart - Aufputz
Breite - 319.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080795991
Sonepar Artikelnummer
121415246
Hersteller Artikelnummer
ZVP-BP3W3H
Hersteller Typ
ZVP-BP3W3H
Hersteller Artikel Nr.:
ZVP-BP3W3H
Anzahl der Einheiten:
9
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
319.4 mm
Höhe:
305.7 mm
Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.370 kg


