Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - GetFace IP-Aufputz-Installation-Winkeladapter (25°)-2 Module

kopierenkopieren
ZENNIO - GetFace IP-Aufputz-Installation-Winkeladapter (25°)-2 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZVPWBPLA2

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080796400

Sonepar Artikelnummer

121401056

Hersteller Artikelnummer

ZVPWBPLA2

Hersteller Typ

ZVPWBPLA2

Hersteller Artikel Nr.:

ZVPWBPLA2

Anzahl der Einheiten:

2

Diebstahlsicherung integrierbar:

Ja

Farbe:

schwarz

Montageart:

Aufputz

Breite:

114 mm

Höhe:

239 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.178 kg

Nur zusammen mit ZVP-CB2M.