Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - GetFace IP - Blindpanel

kopierenkopieren
ZENNIO - GetFace IP - Blindpanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZVP-ACBLP

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckel

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080795892

Sonepar Artikelnummer

121415230

Hersteller Artikelnummer

ZVP-ACBLP

Hersteller Typ

ZVP-ACBLP

Hersteller Artikel Nr.:

ZVP-ACBLP

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Deckel

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.120 kg

GetFace IP - Blindpanel