Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - GetFace IP - Buskabel 22 cm

kopierenkopieren
ZENNIO - GetFace IP - Buskabel 22 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8600001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Ja

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080796097

Sonepar Artikelnummer

121415261

Hersteller Artikelnummer

8600001

Hersteller Typ

8600001

Hersteller Artikel Nr.:

8600001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.004 kg

GetFace IP - Buskabel 22 cm