Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - GetFace IP - Elektr. Schloss 12V/280mA DC

kopierenkopieren
ZENNIO - GetFace IP - Elektr. Schloss 12V/280mA DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZVPACLKV3

  • Ausführung - Standardtüröffner

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Montageart - Einbau

  • Ausführung der Falle - Radiusfalle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080811752

Sonepar Artikelnummer

121415233

Hersteller Artikelnummer

ZVPACLKV3

Hersteller Typ

ZVPACLKV3

Hersteller Artikel Nr.:

ZVPACLKV3

Ausführung:

Standardtüröffner

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Montageart:

Einbau

Ausführung der Falle:

Radiusfalle

Breite:

28 mm

Höhe:

65.5 mm

Tiefe:

16 mm

Zusammenstellung:

Rahmenteil

Mit Arretierung:

Nein

Mit mechanischer Entriegelung:

Nein

Mit Rückmeldung:

Nein

Stromart:

DC

Wirkprinzip:

Arbeitsstrom

Verstellbare Türöffnerfalle:

Ja

Schutzdiode:

Ja

Dauerbetrieb (100 % ED):

Ja

Stulpform:

eckig

Mit Schließblech:

Ja

Form des Schließblechs:

flach

Werkstoff des Schließblechs:

Edelstahl

Grundfarbe des Schließblechs:

Edelstahl

Länge des Schließblechs:

130 mm

Breite des Schließblechs:

22 mm

Stärke des Schließblechs:

3 mm

Festigkeit gegen Aufbruch:

4800 N

Einstellbereich Fallenverstellung:

3 mm

Betriebstemperatur:

-25 .. 70 °C

Betriebsspannung:

12 V

Widerstand:

43 Ohm

Max. Stromaufnahme DC:

280 mA

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

83014019

Gewicht:

0.300 kg

GetFace IP - Elektr. Schloss 12V/280mA DC