ZENNIO - GetFace IP - Flächenb.-Installation - Box - 3 Module (nur mit ZVP-FFRA3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVP-FBOX3
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Ausführung - 3-fach
Tiefe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080796059
Sonepar Artikelnummer
121415255
Hersteller Artikelnummer
ZVP-FBOX3
Hersteller Typ
ZVP-FBOX3
Hersteller Artikel Nr.:
ZVP-FBOX3
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Ausführung:
3-fach
Tiefe:
45 mm
Farbe:
schwarz
Bauform:
Gerätedose
Länge:
346 mm
Breite:
108 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.430 kg


