ZENNIO - GetFace IP - Flächenb.-Installation - Rahmen - 1 Modul (nur mit ZVP-FBOX1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVP-FFRA1
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Zink
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080796004
Sonepar Artikelnummer
121415250
Hersteller Artikelnummer
ZVP-FFRA1
Hersteller Typ
ZVP-FFRA1
Hersteller Artikel Nr.:
ZVP-FFRA1
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Zink
Farbe:
Zink
Montageart:
Unterputz
Breite:
130 mm
Höhe:
153 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.400 kg


