ZENNIO - GetFace IP - Flächenb.-Installation - Rahmen - 1 Modul - Schwarz (nur mit ZVP-FB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVPFFRA1B
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Zink
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080796622
Sonepar Artikelnummer
121415247
Hersteller Artikelnummer
ZVPFFRA1B
Hersteller Typ
ZVPFFRA1B
Hersteller Artikel Nr.:
ZVPFFRA1B
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Zink
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
130 mm
Höhe:
153 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.380 kg


