ZENNIO - GetFace IP - Flächenb.-Installation - Rahmen - 2 Module - Schwarz (nur mit ZVP-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVPFFRA2B
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Zink
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080796356
Sonepar Artikelnummer
121415248
Hersteller Artikelnummer
ZVPFFRA2B
Hersteller Typ
ZVPFFRA2B
Hersteller Artikel Nr.:
ZVPFFRA2B
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Zink
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
130 mm
Höhe:
257 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.572 kg


