ZENNIO - GetFace IP - Flächenb.-Installation - Rahmen - 3 Module - Schwarz (nur mit ZVP-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVPFFRA3B
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Zink
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080796547
Sonepar Artikelnummer
121415249
Hersteller Artikelnummer
ZVPFFRA3B
Hersteller Typ
ZVPFFRA3B
Hersteller Artikel Nr.:
ZVPFFRA3B
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Zink
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
130 mm
Höhe:
361.7 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.779 kg


