ZENNIO - GetFace IP - Grundeinheit mit Kamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVP-CAM
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Modulare Bauweise - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080795755
Sonepar Artikelnummer
121415220
Hersteller Artikelnummer
ZVP-CAM
Hersteller Typ
ZVP-CAM
Hersteller Artikel Nr.:
ZVP-CAM
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
Ja
Farbe:
Silber
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Infoschild:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
128 °
Material Front:
Zamak
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
10.2 .. 13.8 V
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK08
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.450 kg


