ZENNIO - GetFace IP - Grundeinheit ohne Kamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVP-WOCAM
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Modulare Bauweise - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080795762
Sonepar Artikelnummer
121415221
Hersteller Artikelnummer
ZVP-WOCAM
Hersteller Typ
ZVP-WOCAM
Hersteller Artikel Nr.:
ZVP-WOCAM
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
Ja
Farbe:
Silber
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Infoschild:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Material Front:
Zamak
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
10.2 .. 13.8 V
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK08
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.450 kg


