ZENNIO - GetFace IP - Infopanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVP-INFOP
Ausführung - Infomodul
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - schwarz
Leseverfahren biometrisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080795809
Sonepar Artikelnummer
121415226
Hersteller Artikelnummer
ZVP-INFOP
Hersteller Typ
ZVP-INFOP
Hersteller Artikel Nr.:
ZVP-INFOP
Ausführung:
Infomodul
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
schwarz
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.200 kg


