Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - GetFace IP - Kameraabdeckung (Kunststoff) (Ersatzteil)

kopierenkopieren
ZENNIO - GetFace IP - Kameraabdeckung (Kunststoff) (Ersatzteil)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8600003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckel

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080796448

Sonepar Artikelnummer

121415263

Hersteller Artikelnummer

8600003

Hersteller Typ

8600003

Hersteller Artikel Nr.:

8600003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Deckel

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.013 kg

GetFace IP - Kameraabdeckung (Kunststoff) (Ersatzteil)