Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - GetFace IP - Modul 5 Tasten

kopierenkopieren
ZENNIO - GetFace IP - Modul 5 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZVP-NAME5

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 5

  • Werkstoff der Klingeltasten - Zamak

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Bus-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080795779

Sonepar Artikelnummer

121415222

Hersteller Artikelnummer

ZVP-NAME5

Hersteller Typ

ZVP-NAME5

Hersteller Artikel Nr.:

ZVP-NAME5

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

5

Werkstoff der Klingeltasten:

Zamak

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

Aluminium

Material Front:

Zamak

Modulare Bauweise:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.200 kg

GetFace IP - Modul 5 Tasten