ZENNIO - GetFace IP - Security Router für Wohnanlagen mit Zennio Netzwerk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVPSECRV2B
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 4
Ethernet - Ja
Frequenzband - 2,4 GHz
Protokoll - IPv4 und IPv6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080811790
Sonepar Artikelnummer
121415259
Hersteller Artikelnummer
ZVPSECRV2B
Hersteller Typ
ZVPSECRV2B
Hersteller Artikel Nr.:
ZVPSECRV2B
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
4
Ethernet:
Ja
Frequenzband:
2,4 GHz
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b
Firewall:
Ja
VPN:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.280 kg


