ZENNIO - GetFace IP - Spannungsversorgung 12VDC (out) 2A/ 110-230VAC (in)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVP-ACPS
Spannung - 12 V
Nennstrom - 2 A
Geeignet für Hutschienenmontage - Ja
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080796189
Sonepar Artikelnummer
121415234
Hersteller Artikelnummer
ZVP-ACPS
Hersteller Typ
ZVP-ACPS
Hersteller Artikel Nr.:
ZVP-ACPS
Spannung:
12 V
Nennstrom:
2 A
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.156 kg
GetFace IP - Spannungsversorgung 12VDC (out) 2A/ 110-230VAC (in)


