ZENNIO - GetFace IP - Switch 48 ports (ab 240 Apartments)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8600010
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 48
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080796523
Sonepar Artikelnummer
121415256
Hersteller Artikelnummer
8600010
Hersteller Typ
8600010
Hersteller Artikel Nr.:
8600010
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
48
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
4.600 kg


