ZENNIO - GetFace IP - Tastenfeld Modul - Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVPKEYPADB
Ausführung - Schlüsselbetätigung
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - schwarz
Leseverfahren biometrisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080796653
Sonepar Artikelnummer
121415224
Hersteller Artikelnummer
ZVPKEYPADB
Hersteller Typ
ZVPKEYPADB
Hersteller Artikel Nr.:
ZVPKEYPADB
Ausführung:
Schlüsselbetätigung
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
schwarz
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Ja
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.360 kg


