Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - GetFace IP - Teile für den Wechsel einer nickel Grundeinheit in eine schwarze Gr

kopierenkopieren
ZENNIO - GetFace IP - Teile für den Wechsel einer nickel Grundeinheit in eine schwarze Gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZVPPCSB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckel

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Zink

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080796660

Sonepar Artikelnummer

121415231

Hersteller Artikelnummer

ZVPPCSB

Hersteller Typ

ZVPPCSB

Hersteller Artikel Nr.:

ZVPPCSB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Deckel

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Zink

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.360 kg

GetFace IP - Teile für den Wechsel einer nickel Grundeinheit in eine schwarze Grundeinheit.