ZENNIO - GetFace IP - Touch Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVP-TOUCHD
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - schwarz
Leseverfahren biometrisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080795793
Sonepar Artikelnummer
121415225
Hersteller Artikelnummer
ZVP-TOUCHD
Hersteller Typ
ZVP-TOUCHD
Hersteller Artikel Nr.:
ZVP-TOUCHD
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
schwarz
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Ja
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.280 kg


