Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - HeatingBOX 230V 6X v2. Heizungsaktor

kopierenkopieren
ZENNIO - HeatingBOX 230V 6X v2. Heizungsaktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZCL6H230V2

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Stellgröße stetig - Ja

  • Stellgröße schaltend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080790149

Sonepar Artikelnummer

121400904

Hersteller Artikelnummer

ZCL6H230V2

Hersteller Typ

ZCL6H230V2

Hersteller Artikel Nr.:

ZCL6H230V2

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Stellgröße stetig:

Ja

Stellgröße schaltend:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

30

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Ventilschutzfunktion:

Ja

Handschaltung:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Anzahl der Ausgänge:

6

Max. Ausgangsstrom:

2.5 A

Schaltspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

67 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.181 kg

Aktor für Warm-/ oder Kaltwasserbasierende Klimasysteme, der die Steuerung von bis zu 6 Ausgängen für Auf/Zu-Ventile ermöglicht, die mit 230 VAC über Triacs mit Kurzschlussschutz betrieben werden. Verfügt über einen unabhängigen Thermostat pro Ausgang, 6 analog-digitale Eingänge und ein Modul mit 10 logischen Funktionen. Es hat einen gemeinsamen Stromeingang für alle Ausgänge sowie einen gemeinsamen Nullleiter für eine einfachere Installation der Ventile. Er ermöglicht die manuelle Steuerung der Ausgänge mit Statusanzeige durch LEDs.